Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Fresa de punta esférica de alta precisión MDI, ZOX, ⌀ DC: 12mm

Número de artículo: 207095 12

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 207095 12
EAN / GTIN 4045197454645
Número del fabricante 207095 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
800
Aluminium (med korte spåner)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresas con punta esférica de alta precisión en cuanto al ⌀ de radio y a la desviación de forma en el intervalo µm.
Tolerancias:
  • tamaño nominal ⌀: DC = -0,007 mm / +0,002 mm.
  • Radio de corte: contorno de radio = ± 0,005 mm.
Para las máximas exigencias en precisión de la forma de la pieza de trabajo.