{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Fresa de ranura | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Diámetro del filo Dc | 6 mm | |
| Longitud de filo Lc | 3,5 mm | |
| Longitud total L | 65 mm | |
| Diámetro del mango DS | 6 mm | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 4 | |
| Ángulo de desprendimiento | 15 grados | |
| Longitud de alcance A | 20 mm | |
| Material de corte | MDI | |
| Clase de tolerancia | h9 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Vorschub pro Zahn fz | 0,082 mm | |
| Profundidad de corte máx., Contorneado lateral | 0,4 mm | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Eingriffsbreite max. ae | 1×D | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL00600105 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 6 mm | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Master Titan | |
| Denominación del fabricante | GARANT Master Titan VHM-Stirntorusfräser | |
| Grupo de arranque de virutas | S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Diámetro posición libre D1 | 5,2 mm | |
| Tipo de fresa ISO | Fresas de mango Torus | |
| Ángulo de ajuste | 12,5 | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 15 grados | |
| Número de cortes activos (lado frontal) Z | 4 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Esquina/borde | 1 | |
| Versión de esquina | Como radio | |
| Tolerancia contorno radio | ±0,01 | |
| Dirección de aproximación | Horizontal, con inclinación y vertical | |
| Número de ranuras de sujeción | 4 | |
| Grupo de aplicación de herramientas | N | |
| Radio de programación | 1 mm | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM / TIALN | |
| Vorschub pro Zahn in | titan > 850 N/mm2 | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud funcional | 3,5 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 35.000 min-1 | |
| Peso | 24 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | Werksnorm | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado copiador; Fresado de formas (fresado con matriz) (FFO); Fresado de perfiles (FPR); Fresado de ranuras (FNU); Fresado por generación (FWA) | |
| Anillo de color | Color rosa | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 1,25 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,01 mm | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Ranuras completas; Contorneado lateral |
| Número de artículo | 206286 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197991706 | |
| Número del fabricante | 206286 6 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |