MARTILLO DIN HICKORY 200G

Número de artículo: 205H.20
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Martillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 205H.20
EAN / GTIN 3148517523333
Número del fabricante 205H.20
Número L L60130 1478
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Mango de nogal americano con soporte de mango triplemente asegurado
  • 2 cuñas de acero y 1 cuña de madera

Característica:

  • L [mm]: 280
  • L1 [mm]: 96
  • L2 [mm]: 19
  • Tallo: 210.MHB12
  • [kg]: 0,250