{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 5 | |
| Diámetro del filo Dc | 10 mm | |
| Longitud de filo Lc | 22 mm | |
| Longitud total L | 100 mm | |
| Diámetro del mango DS | 10 mm | |
| Ángulo de desprendimiento | 42 grados | |
| Clase de tolerancia | d11 | |
| Ancho del chaflán angular | 0,5 mm | |
| Material de corte | MDI | |
| Longitud de alcance A | 60 mm | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Profundidad de corte mín., Contorneado lateral | 0,5 mm | |
| Profundidad de corte máx., Contorneado lateral | 22 mm | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01000105 | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Tamaño del asiento | 0100 | |
| Longitud vástago LS | 40 mm | |
| Diámetro de asiento, medida superior | 0 mm | |
| Diámetro de asiento, medida inferior | -0,006 mm | |
| Ejecución del mango | HB | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Master Steel | |
| Denominación del fabricante | GARANT Master Steel SlotMachine VHM-Schruppfräser | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Diámetro posición libre D1 | 9 mm | |
| Forma del cuello | forma cónica | |
| Diámetro del cuello máx. D1 max | 9,7 | |
| Longitud de cabeza L3 | 22 mm | |
| Longitud del reborde | 58 mm | |
| Tipo de fresa ISO | G | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 0 grados | |
| Ángulo de inmersión | 10 grados | |
| Número de cortes activos (lado frontal) Z | 5 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Esquina/borde | 1 | |
| Versión de esquina | Como chaflán | |
| Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
| Identificación de la formas, específica del fabricante | NR | |
| División de los cortes | Desigual | |
| Dirección de aproximación | Horizontal, con inclinación y vertical | |
| Número de ranuras de sujeción | 5 | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM ALCRN | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Peso | 96 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | Werksnorm | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado angular (FEC) | |
| Anillo de color | color verde | |
| Tipo de producto | fresa angular | |
| Factor de corrección fz | 1 | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Contorneado lateral |
| Número de artículo | 205556 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406112134 | |
| Número del fabricante | 205556 10 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |