• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de desbastar GARANT Master Alu SlotMachine de MDI con refrigeración interior HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 12mm

Número de artículo: 205255 12
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
182 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento DLC
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 3
Diámetro del filo Dc 12 mm
Longitud de filo Lc 26 mm
Longitud total L 83 mm
Diámetro del mango DS 12 mm
Ángulo de desprendimiento 35 grados
Clase de tolerancia e8
Radio angular R 0,32 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 36 mm
Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,18 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 12 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 26 mm
Húmedo máximo adecuado
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,15 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01200105
Forma de asiento Mango liso
Clase de tolerancia del asiento h6
Tamaño del asiento 12
Longitud vástago LS 47 mm
Ejecución del mango HA
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie Master Alu
Denominación del fabricante GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 11 mm
Calidad de equilibrado G 2,5
Ángulo de inmersión 45 grados
Número de cortes activos (lado frontal) Z 3
Sentido de torcimiento derecha
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como radio
Identificación de la formas, específica del fabricante WR
División de los cortes Desigual
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 3
Características ángulo espiral desigual
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Vorschub pro Zahn in aluminio: mecanizado con virutas cortas
Interfaz Punto de separación 1
Longitud funcional 36 mm
Número de revoluciones máx. 16.000 min-1
Peso 103 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6527
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado de avellanado (fresado por inmersión) (FSE); Fresado de ranuras (FNU); Fresado para taladros largos (fresado para chaveteros) (FNB)
Anillo de color color amarillo
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 3
Profundidad de corte mín. 0,32 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 205255 12
EAN / GTIN 4062406122386
Número del fabricante 205255 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu
N
450
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Para el desbastado.
Rectificado de pulimiento especial para el mecanizado de metales no férricos.
Evacuación de la viruta mejorada por refrigeración interior central. Adecuada también para taladrar, gracias a la geometría patentada.

Ventaja:

Forma de la ranura optimizada, destalonado excéntrico, cajas de virutas grandes.
Hasta 2 × D en materiales sólidos con tasas de avance máximas y elevadas y gran suavidad de marcha.
Posibilidad de rampas de hasta 45°.
Tasas de avance máximas en la inmersión vertical gracias a una geometría de inmersión especial.

Nota:

Pedir la forma HB con n. ° 205256.