Fresa de acabar de MDI GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm

Número de artículo: 204012 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 7

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Steel
⌀ de corte DC 4 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 7
Ángulo de hélice 45 grados
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación horizontal
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,1×D en contorneado
Mango DIN 6535 HA con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HA
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 11 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,04 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,02 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 204012 4
EAN / GTIN 4045197886378
Número del fabricante 204012 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
360
Acero < 750 N/mm²
P
340
Acero < 900 N/mm²
P
300
Acero < 1100 N/mm²
P
290
Acero < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
300
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Para operaciones de acabado.
Forma geométrica especial para una evacuación de viruta óptima.
Elevada estabilidad propia y suavidad de marcha gracias a una división desigual.
Para contorneado como operación de trabajo de acabado.
Apto para el mecanizado de titanio y aleaciones de titanio.

Nota:

Reafilado posible a partir de ⌀ DC = 6 mm.
ae máx. = 0,1×D

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Steel" Ver todos