• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresas MDI GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 20mm

Número de artículo: 203382 20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 10
Diámetro del filo Dc 20 mm
Longitud de filo Lc 50 mm
Longitud total L 150 mm
Diámetro del mango DS 20 mm
Ángulo de desprendimiento 50 grados
Clase de tolerancia e8
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 100 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,03 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 50 mm
Eingriffsbreite max. ae 0,05×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL02000105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 20 mm
Procesamiento en seco adecuado
Clase de tolerancia del asiento h6
Tamaño del asiento 20
Longitud vástago LS 50 mm
Ejecución del mango HA
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie Diabolo
Denominación del fabricante GARANT Diabolo VHM-Fräser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 20mm
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros); P (acero)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 19,6 mm
Sentido de torcimiento derecha
Esquina/borde 1
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Dirección de aproximación Horizontal con inclinación
Características ángulo espiral desigual
Grupo de aplicación de herramientas H
Material de corte, denominación del fabricante VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in Acero < 65 HRC
Interfaz Punto de separación 1
Peso 652 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Anillo de color color rojo
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 203382 20
EAN / GTIN 4045197597656
Número del fabricante 203382 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 1400 N/mm²
P
120
Stål < 50 HRC
H
115
Stål < 55 HRC
H
100
Stål < 60 HRC
H
90
Stål < 65 HRC
H
60
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

GARANT Diabolo:
geometría especial, recubrimiento de nuevo desarrollo, metal duro especial para mecanizado duro.

Aplicación:

Para el fresado de contornos como operación de trabajo de acabado
(corte frontal solo en profundidades de corte reducidas).