• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Palpador tipo A con vástago de sujeción, D: 8 mm

Número de artículo: 2033096
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cuadrante indicador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2033096
EAN / GTIN 4059192000288
Número del fabricante 2033096
Número L L40080 1073

Descripción

Descripción:

Sonda digital Millimess Maxµm III
  • Vano de medición en mm: ± 1,99 mm
  • Vástago de sujeción (mm): 8 mm x 17 mm;

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra