• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Fresas de MDI HPC 6 mm

Número de artículo: 203175 6
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: f8
  • Número de dientes Z: 6

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 6 mm
Recubrimiento ZOX
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal f8
Número de dientes Z 6
Ángulo de hélice 48 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal e inclinado
Anchura de ataque ae en la operación de fresado 0,05 × D en canteado
Mango DIN 6535 HA con h6
Calidad de equilibrado con mango G 2,5 con HA
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 16 mm
Voladizo L1 incl. cuello 42 mm
⌀ de cuello D1 5,7 mm
Longitud total L 80 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,04 mm
anillo de color amarillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203175 6

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
300
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
240
Aluminio > 10 % Si
N
120
CuZn
N
120
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con alma reforzada, cavidades especiales para la viruta y cajas de viruta grandes y pulidas.

Aplicación:

Para el fresado con altas exigencias en la superficie de la pieza de trabajo.
Apropiadas exclusivamente para el fresado de contornos.
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
    ⌀ f8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra