Hay una alternativa para este artículo

Fresas de MDI con divisores de virutas TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm

Número de artículo: 203091 20
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Estrategia de arranque de virutas TPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 5
Diámetro del filo Dc 20 mm
Longitud de filo Lc 100 mm
Longitud total L 160 mm
Diámetro vástago DS 20 mm
Ángulo de desprendimiento 37 grados
Clase de tolerancia f8
Profundidad de corte máx. L2 100 mm
Ancho del chaflán angular 0,4 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 109 mm
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL02001005
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0200 mm
Clase de tolerancia del asiento h$06
Longitud vástago LS 51 mm
Ejecución del mango HB
Lubricante refrigerante no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Longitud de cabeza L3 100 mm
Tipo de fresa ISO N
Calidad de equilibrado G 2,5 mit HB
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 37 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Sentido de torcimiento derecha
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
División de los cortes Desigual
Ángulo de corte máximo. 19,95 grados
Número de rompevirutas 5
Dirección de aproximación Horizontal con inclinación
Características ángulo espiral desigual
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 100 mm
Longitud funcional 100 mm
Peso 535 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Anillo de color color verde
Tipo de producto fresa angular
Factor de corrección fz 2
Profundidad de corte mín. 0,2 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 203091 20
EAN / GTIN 4045197814449
Número del fabricante 203091 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
350
Stål < 750 N/mm²
P
310
Stål < 900 N/mm²
P
270
Stål < 1100 N/mm²
P
200
Stål < 1400 N/mm²
P
120
TOOLOX 33
H
50
TOOLOX 44
H
30
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento diseñada especialmente para el uso TPC para el uso universal.
Alma reforzada. Divisor de virutas desplazado. Resistencia a la rotura por flexión optimizada gracias al empleo de sustratos de grano ultrafinos.

Nota:

hmáx.: Los valores que se indican en la tabla representan valores máximos.
ae máx. = 0,03×D para el mecanizado TPC.