{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Recubrimiento | con recubrimiento | |
| Estrategia de arranque de virutas | TPC | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 4 | |
| Diámetro del filo Dc | 12 mm | |
| Longitud de filo Lc | 60 mm | |
| Longitud total L | 120 mm | |
| Diámetro del mango DS | 12 mm | |
| Ángulo de desprendimiento | 40 grados | |
| Clase de tolerancia | e8 | |
| Ancho del chaflán angular | 0,2 mm | |
| Material de corte | MDI | |
| Longitud de alcance A | 75 mm | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Profundidad de corte máx., Contorneado lateral | 60 mm | |
| Denominación del fabricante | VHM-Fräser mit Spanteilern | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01201005 | |
| Tamaño del asiento | 0120 | |
| Longitud vástago LS | 47,7 mm | |
| Diámetro de asiento, medida superior | 0 mm | |
| Diámetro de asiento, medida inferior | -0,011 mm | |
| Ejecución del mango | HB | |
| Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad | MDI | |
| Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad | MDI | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Diámetro posición libre D1 | 11,8 mm | |
| Longitud de cabeza L3 | 60 mm | |
| Tipo de fresa ISO | L | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 0 grados | |
| Número de cortes activos (lado frontal) Z | 4 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| De la espiral | 40 mm | |
| Esquina/borde | 1 | |
| Versión de esquina | Como chaflán | |
| Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
| División de los cortes | Desigual | |
| Ángulo de corte máximo. | 25,84 grados | |
| Número de rompevirutas | 2 | |
| Dirección de aproximación | Horizontal con inclinación | |
| Número de ranuras de sujeción | 4 | |
| Características ángulo espiral | desigual | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud funcional | 97,5 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 16.000 min-1 | |
| Peso | 147 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | Werksnorm | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado angular (FEC); Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado de formas (fresado con matriz) (FFO); Fresado plano (FPL) | |
| Anillo de color | color verde | |
| Tipo de producto | fresa angular | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 2 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,2 mm | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Contorneado lateral |
| Número de artículo | 203087 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406569464 | |
| Número del fabricante | 203087 12 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |