• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa MDI GARANT Master UNI HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 6mm

Número de artículo: 203067 6
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
79 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento
TiSi
Estrategia de arranque de virutas
HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z
4
Diámetro del filo Dc
6 mm
Longitud de filo Lc
13 mm
Longitud total L
57 mm
Diámetro vástago DS
6 mm
Ángulo de desprendimiento
42 grados
Clase de tolerancia
e8
Radio angular R
0,1 mm
Material de corte
MDI
Longitud de alcance A
19 mm
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo
adecuado con restricciones
Avance por diente en el recorte fz
0,05 mm; 0,03 mm
Húmedo máximo
adecuado
Avance por diente en el fresado de ranuras fz
0,04 mm; 0,025 mm
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL00601005
Procesamiento en seco
adecuado
Clase de tolerancia del asiento
h6
Tamaño del asiento
6
Longitud vástago LS
37,7 mm
Ejecución del mango
HB
Aire
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Serie
Master Uni
Denominación del fabricante
GARANT Master UNI VHM-Schaftfräser
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1
5,8 mm
Longitud del reborde
19 mm
Número de cortes activos (lado frontal) Z
4
Sentido de torcimiento
derecha
Número de versiones de esquina
1
Esquina/borde
1
Versión de esquina
Como radio
División de los cortes
Desigual
Dirección de aproximación
Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción
4
Características ángulo espiral
desigual
Avance por diente en
acero < 900 N/mm2; INOX > 900 N/mm2
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Grupo de aplicación de herramientas
N
Material de corte, denominación del fabricante
VHM
Interfaz
Punto de separación 1
Longitud útil L1
19 mm
Longitud funcional
39 mm
Número de revoluciones máx.
35.000 min-1
Peso
22,2 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Norma
Werksnorm
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
Fresado angular (FEC); Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado de formas (fresado con matriz) (FFO); Fresado de ranuras (FNU); Fresado plano (FPL)
Anillo de color
color verde
Tipo de producto
fresa angular
Contenido
pieza única
Factor de corrección fz
2

Identificación y clasificación

Número de artículo 203067 6
EAN / GTIN 4062406569648
Número del fabricante 203067 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
190
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
250
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Para el desbastado y el acabado hasta 1,5 × D en materiales sólidos con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha.
Para reducir la fuerza de corte y mejorar la calidad de las superficies gracias a la espiral de 45°.

Ventaja:

Especial para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva generación de centros de fresado-torneado.