• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

HOLEX Pro Steel Fresas de desbastar MDI HPC, TiAlN, ⌀ DC: 20mm

Número de artículo: 203058 20
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
252 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Diámetro del filo Dc 20 mm
Longitud de filo Lc 60 mm
Longitud total L 126 mm
Diámetro del mango DS 20 mm
Ángulo de desprendimiento 38 grados
Ancho del chaflán angular 0,5 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 74 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,13 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 20 mm
Húmedo máximo adecuado
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,1 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL02001005
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 20 mm
Procesamiento en seco adecuado
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 51,75 mm
Ejecución del mango HB
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie Pro Steel
Denominación del fabricante HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Medida superior 0 mm
Medida inferior -0,03 mm
Diámetro posición libre D1 19,5 mm
Número de cortes activos (lado frontal) Z 4
Sentido de torcimiento derecha
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
División de los cortes Desigual
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 4
Características ángulo espiral desigual
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Vorschub pro Zahn in acero < 900 N/mm2
Interfaz Punto de separación 1
Medida superior diámetro nominal 0 mm
Medida inferior diámetro nominal -0,03 mm
Longitud funcional 74 mm
Peso 450 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color color verde
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 2
Profundidad de corte mín. 0,2 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas

Identificación y clasificación

Número de artículo 203058 20
EAN / GTIN 4045197947710
Número del fabricante 203058 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
260
Stål < 750 N/mm²
P
240
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG (G)
K
250
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Para desbastado y acabado.
Puntas 0,7×D en materiales sólidos con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha.

Ventaja:

Forma de las ranuras optimizada, destalonado excéntrico, espacios de viruta grandes.