Fresas de desbastar HOLEX Pro Steel MDI HPC, TiAlN, ⌀ DC: 3mm

Número de artículo: 203054 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.671 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / −0,03
  • Número de dientes Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Steel
⌀ de corte DC 3 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal 0 / −0,03
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 38 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contorneado
Mango HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de filo Lc 8 mm
Voladizo L1 incl. cuello 12 mm
⌀ de cuello D1 2,8 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,13 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,02 mm
Avance fz para contornear en acero < 900 N/mm2 0,025 mm
anillo de color verde
Tipo de producto Fresas angulares

Identificación y clasificación

Número de artículo 203054 3
EAN / GTIN 4045197712875
Número del fabricante 203054 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Para desbastado y acabado.
Puntas 1×D en materiales sólidos con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha. Medidas constructivas según norma de fábrica.

Ventaja:

Forma de las ranuras optimizada, talón excéntrico, espacios de viruta grandes.

Descargas y documentos

De la misma serie "Pro Steel" Ver todos