• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de desbaste de MDI GARANT Steel con divisores de viruta HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm

Número de artículo: 203049 16
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
381 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Diámetro del filo Dc 16 mm
Longitud de filo Lc 36 mm
Longitud total L 92 mm
Diámetro del mango DS 16 mm
Ángulo de desprendimiento 38 grados
Clase de tolerancia f8
Profundidad de corte máx. L2 24 mm; 36 mm
Ancho del chaflán angular 0,32 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 44 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01601005
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 48 mm
Diámetro de asiento, medida superior 0 mm
Diámetro de asiento, medida inferior -0,011 mm
Ejecución del mango HB
Lubricante refrigerante sí
Serie Master Steel
Denominación del fabricante GARANT Steel VHM-Schruppfräser mit Spanteilern
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante P
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 15,8 mm
Longitud de cabeza L3 36 mm
Longitud del reborde 42 mm
Tipo de fresa ISO G
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 36 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Ángulo de transición α 45 grados
Número de cortes activos (lado frontal) Z 4
Sentido de torcimiento derecha
Número de versiones de esquina 2
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
División de los cortes Desigual
Ángulo de corte máximo. 53,13 grados
Empleo con tipo de perforación Hasta 1,5×D en agujero ciego y pasante
Número de rompevirutas 1
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Características ángulo espiral desigual
Grupo de aplicación de herramientas NR
Material de corte, denominación del fabricante VHM ALCRN
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 42 mm
Longitud funcional 68 mm
Peso 214 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6527
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Anillo de color color verde
Tipo de producto fresa angular
Factor de corrección fz 2
Profundidad de corte mín. 0,32 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 203049 16
EAN / GTIN 4069515028585
Número del fabricante 203049 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
120
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Para desbastar y acabar. Divisor de virutas para una trituración de virutas controlada. Para un trabajo seguro de procesos en la producción automatizada mediante la eliminación segura de la viruta del componente.
Hasta 1,5 × D en materiales sólidos con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha.

Ventaja:

Forma de las ranuras optimizada, talón excéntrico, espacios de viruta grandes.