• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresas de MDI con divisores de virutas TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 4mm

Número de artículo: 203019 4
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
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento
TiAlN
Estrategia de arranque de virutas
TPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z
5
Diámetro del filo Dc
4 mm
Longitud de filo Lc
16 mm
Longitud total L
62 mm
Diámetro vástago DS
6 mm
Ángulo de desprendimiento
45 grados
Clase de tolerancia
f8
Ancho del chaflán angular
0,08 mm
Material de corte
MDI
Longitud de alcance A
23 mm
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo
adecuado con restricciones
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
6 mm
Clase de tolerancia del asiento
h6
Tamaño del asiento
6
Longitud vástago LS
37 mm
Ejecución del mango
HB
Aire
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
VHM-Fräser mit Spanteilern TPC, TiAlN
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1
3,9 mm
Calidad de equilibrado
G 2,5
Número de cortes activos (lado frontal) Z
5
Sentido de torcimiento
derecha
Número de versiones de esquina
1
Esquina/borde
1
Versión de esquina
Como chaflán
Ángulo del chaflán angular
45 grados
Identificación de la formas, específica del fabricante
N
División de los cortes
Desigual
Ángulo de corte máximo.
32,86 grados
Número de rompevirutas
1
Dirección de aproximación
Horizontal con inclinación
Número de ranuras de sujeción
5
Características ángulo espiral
desigual
Grupo de arranque de virutas
M (acero inoxidable); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas
N
Material de corte, denominación del fabricante
VHM
Interfaz
Punto de separación 1
Clase de tolerancia
f8
Longitud útil L1
23 mm
Longitud funcional
23 mm
Peso
10 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Norma
Werksnorm
Procedimiento de mecanizado
Fresado angular (FEC)
Anillo de color
color azul
Tipo de producto
fresa angular
Contenido
pieza única
Factor de corrección fz
2

Identificación y clasificación

Número de artículo 203019 4
EAN / GTIN 4045197778895
Número del fabricante 203019 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
380
Stål < 750 N/mm²
P
340
Stål < 900 N/mm²
P
300
Stål < 1100 N/mm²
P
230
INOX < 900 N/mm²
M
240
INOX > 900 N/mm²
M
170
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento diseñada especialmente para el uso TPC, para el mecanizado de aceros inoxidables.
Alma reforzada.

Nota:

hmáx: los valores que se indican en la tabla representan los valores máximos.
ae máx. = 0,08×D para el mecanizado TPC.
¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
El producto sucesor recomendado es el n.° 203117