{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | no | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | VHM-Fräser HPC D 10 mm | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01001005 | |
| Clase de tolerancia del asiento | h$06 | |
| Diámetro del mango DS | 10 mm | |
| Longitud vástago LS | 40 mm | |
| Ejecución del mango | HB | |
| Material de corte | MDI | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM TIALN | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Diámetro del filo Dc | 10 mm | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Clase de tolerancia | h10 | |
| Diámetro posición libre D1 | 9,7 mm | |
| Longitud de filo Lc | 22 mm | |
| Longitud de cabeza L3 | 22 mm | |
| Longitud del reborde | 30 mm | |
| Tipo de fresa ISO | N | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 0 grados | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 4 | |
| Número de cortes activos (lado frontal) Z | 4 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo de desprendimiento | 38 grados | |
| Esquina/borde | 1 | |
| Versión de esquina | Como chaflán | |
| Ancho del chaflán angular | 0,2 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
| División de los cortes | Desigual | |
| Ángulo de corte máximo. | 47,16 grados | |
| Dirección de aproximación | Horizontal, con inclinación y vertical | |
| Número de ranuras de sujeción | 4 | |
| Características ángulo espiral | desigual | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance A | 32 mm | |
| Longitud total L | 72 mm | |
| Peso | 76 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado angular (FEC) | |
| Anillo de color | color azul | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de producto | fresa angular | |
| Factor de corrección fz | 2 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,2 mm | |
| Profundidad de corte máx. L2 | 10 mm; 22 mm |
| Número de artículo | 203009 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197588647 | |
| Número del fabricante | 203009 10 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |