• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de MDI HOLEX Pro Inox M HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 12mm

Número de artículo: 202991 12
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
518 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiSi
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Diámetro del filo Dc 12 mm
Longitud de filo Lc 16 mm
Longitud total L 73 mm
Diámetro vástago DS 12 mm
Ángulo de desprendimiento 38 grados
Clase de tolerancia e8
Ancho del chaflán angular 0,3 mm
Material de corte MDI
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Avance por diente en el recorte fz 0,06 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 18 mm
Húmedo máximo adecuado
Avance por diente en el fresado de ranuras fz 0,045 mm
Anchura de corte máx. ae 1×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01201005
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 12 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 51,2 mm
Ejecución del mango HB
Aire adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante sí
Serie Pro Inox
Denominación del fabricante HOLEX Pro Inox M VHM-Fräser
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Número de cortes activos (lado frontal) Z 4
Sentido de torcimiento derecha
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
División de los cortes Desigual
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 4
Características ángulo espiral desigual
Avance por diente en INOX > 900 N/mm2
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Longitud funcional 50,5 mm
Número de revoluciones máx. 16.000 min-1
Peso 105 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6527
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado de formas (fresado con matriz) (FFO); Fresado de ranuras (FNU); Fresado plano (FPL)
Anillo de color color azul
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 2
Profundidad de corte mín. 0,3 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas

Identificación y clasificación

Número de artículo 202991 12
EAN / GTIN 4062406569013
Número del fabricante 202991 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Duración excelente en su clase en el mecanizado de aceros resistentes a la corrosión gracias al recubrimiento innovador y la geometría. Especial para aceros inoxidables en régimen de alto rendimiento, p. ej. Dúplex. Potencia óptima de arranque de viruta gracias a las altas velocidades de corte.