• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresas de MDI, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 10mm

Número de artículo: 202680 10
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
63 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento
sin revestimiento
Número de cortes activos (circunferencial) Z
4
Diámetro del filo Dc
10 mm
Longitud de filo Lc
25 mm
Longitud total L
73 mm
Diámetro vástago DS
10 mm
Ángulo de desprendimiento
30 grados
Clase de tolerancia
e8
Material de corte
MDI
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo
adecuado con restricciones
Avance por diente en el recorte fz
0,06 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas
5 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral
25 mm
Húmedo máximo
adecuado
Avance por diente en el fresado de ranuras fz
0,05 mm
Anchura de corte máx. ae
1×D; 0,3×D
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL01001005
Forma de asiento
Superficie de sujeción recta
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
10 mm
Procesamiento en seco
adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento
h6
Tamaño del asiento
10
Ejecución del mango
HB
Aire
adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante
sí
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Número de cortes activos (lado frontal) Z
4
Sentido de torcimiento
derecha
Esquina/borde
1
Ángulo del chaflán angular
90 grados
Dirección de aproximación
Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción
4
Avance por diente en
acero < 900 N/mm2
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas
N
Material de corte, denominación del fabricante
VHM
Interfaz
Punto de separación 1
Peso
70 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Norma
Werksnorm
Procedimiento de mecanizado
Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color
Sin
Tipo de producto
fresa angular
Contenido
pieza única
Factor de corrección fz
1,25
Profundidad de corte mín.
0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación
Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 202680 10
EAN / GTIN 4045197117793
Número del fabricante 202680 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG (G)
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Destalonado excéntrico.