Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Fresas de MDI DIN 6535 HA, Sin revestimiento, ⌀ DC: 3mm

Número de artículo: 202480 3

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento sin revestimiento
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Diámetro del filo Dc 3 mm
Longitud de filo Lc 10 mm
Longitud total L 57 mm
Diámetro del mango DS 6 mm
Ángulo de desprendimiento 38 grados
Clase de tolerancia h6
Profundidad de corte máx. L2 10 mm; 1,5 mm
Ancho del chaflán angular 0 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 21 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante VHM-FräseDIN 6535 HA D 3 mm
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00600105
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 42 mm
Ejecución del mango HA
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 2,8 mm
Longitud de cabeza L3 10,3 mm
Tipo de fresa ISO Fresa angular
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Número de cortes activos (lado frontal) Z 4
Sentido de torcimiento derecha
Esquina/borde 1
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h6
Peso 18 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6527
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Anillo de color color amarillo
Tipo de producto fresa angular
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 202480 3
EAN / GTIN 4045197117083
Número del fabricante 202480 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb, sandwich
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Aristas de corte super afiladas.
Medidas constructivas similares a DIN 6527.
Ángulo de incidencia con doble destalonado.