Fresa de MDI, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 1mm

Número de artículo: 202307 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
819 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 1 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,5×D al contornear
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 3 mm
Longitud total L 50 mm
⌀ de mango Ds 3 mm
Forma del mango HA
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0,005 mm
Avance fz para contornear en acero < 750 N/mm2 0,006 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 202307 1
EAN / GTIN 4045197929891
Número del fabricante 202307 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
170
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
140
Aluminio > 10 % Si
N
100
Acero < 500 N/mm²
P
70
Acero < 750 N/mm²
P
60
Acero < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a DIN 6527.

Nota:

Producto sucesor para n.° 202240 / 202245.