• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de MDI, AlCrN, ⌀ e8 DC: 20mm

Número de artículo: 202305 20
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
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento
AlCrN
Número de cortes activos (circunferencial) Z
3
Diámetro del filo Dc
20 mm
Longitud de filo Lc
26 mm
Longitud total L
92 mm
Diámetro vástago DS
20 mm
Ángulo de desprendimiento
45 grados
Clase de tolerancia
e8
Ancho del chaflán angular
0,1 mm
Material de corte
MDI
Longitud de alcance A
40 mm
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo
adecuado
Avance por diente en el recorte fz
0,15 mm
Húmedo máximo
adecuado
Avance por diente en el fresado de ranuras fz
0,1 mm
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL02001005
Forma de asiento
Superficie de sujeción recta
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
20 mm
Procesamiento en seco
adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento
h6
Longitud vástago LS
52 mm
Ejecución del mango
HB
Aire
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
VHM-Fräser
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1
19,7 mm
Longitud del reborde
40 mm
Número de cortes activos (lado frontal) Z
3
Sentido de torcimiento
derecha
Esquina/borde
1
Versión de esquina
Como chaflán
Ángulo del chaflán angular
45 grados
Dirección de aproximación
Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción
3
Avance por diente en
acero < 750 N/mm2
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas
N
Material de corte, denominación del fabricante
VHM
Interfaz
Punto de separación 1
Longitud útil L1
40 mm
Longitud funcional
67 mm
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Norma
DIN 6527
Procedimiento de mecanizado
Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color
Sin
Tipo de producto
fresa angular
Contenido
pieza única
Factor de corrección fz
1,25

Identificación y clasificación

Número de artículo 202305 20
EAN / GTIN 4045197931559
Número del fabricante 202305 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a DIN 6527.
Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición.

Nota:

Producto sucesor para n.º 202210.