• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de MDI, AlCrN, ⌀ e8 DC: 5,5mm

Número de artículo: 202292 5,5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
184 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento AlCrN
Número de cortes activos (circunferencial) Z 3
Diámetro del filo Dc 5,5 mm
Longitud de filo Lc 13 mm
Longitud total L 57 mm
Diámetro del mango DS 6 mm
Ángulo de desprendimiento 45 grados
Clase de tolerancia e8
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 21 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,04 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 5,5 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 13 mm
Húmedo máximo adecuado
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,03 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00600105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 35,31 mm
Ejecución del mango HA
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 5,3 mm
Longitud del reborde 21 mm
Número de cortes activos (lado frontal) Z 3
Sentido de torcimiento derecha
Esquina/borde 1
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 3
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Vorschub pro Zahn in acero < 750 N/mm2
Interfaz Punto de separación 1
Peso 20 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6527
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color Sin
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 202292 5,5
EAN / GTIN 4045197866028
Número del fabricante 202292 5,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a DIN 6527.
Recubrimiento mejorado para la aplicación universal en acero y fundición.