• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa mini de MDI GARANT Master Titan HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm

Número de artículo: 202287 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
56 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 3
Diámetro del filo Dc 8 mm
Longitud de filo Lc 13 mm
Longitud total L 55 mm
Diámetro vástago DS 8 mm
Ángulo de desprendimiento 40 grados
Clase de tolerancia e8
Radio angular R 0,05 mm
Material de corte MDI
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Avance por diente en el recorte fz 0,035 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 8 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 13 mm
Húmedo máximo adecuado
Anchura de corte máx. ae 1×D; 0,5×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL008000105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 8 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 37,2 mm
Ejecución del mango HA
Lubricante refrigerante sí
Serie Master Titan
Denominación del fabricante GARANT Master Titan VHM-Mini-Fräser
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Número de cortes activos (lado frontal) Z 3
Sentido de torcimiento derecha
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como radio
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 3
Avance por diente en titan > 850 N/mm2
Grupo de arranque de virutas S (materiales difícilmente mecanizables)
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 13 mm
Longitud funcional 13 mm
Número de revoluciones máx. 35.000 min-1
Peso 34,1 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color Color rosa
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,5
Profundidad de corte mín. 0,05 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 202287 8
EAN / GTIN 4062406270988
Número del fabricante 202287 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
60
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Filo extracorto para una estabilidad máxima. Longitud del mango según DIN para un apoyo mejorado de la herramienta en el asiento. De esta forma aumenta significativamente la duración de la herramienta.
Modelo económico y extra estable para arranque de viruta de titanio de alto rendimiento.