{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de corte DC | 10 mm | |
| Recubrimiento | DLC | |
| Material de corte | MDI | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Tipo | W | |
| Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
| Número de dientes Z | 3 | |
| Ángulo de hélice | 45 grados | |
| Características ángulo espiral | desigual | |
| Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
| Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D en contornear | |
| Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
| Calidad de equilibrado con mango | G 2,5 con HA | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
| Longitud de filo Lc | 16 mm | |
| Voladizo L1 incl. cuello | 58 mm | |
| ⌀ de cuello D1 | 9,2 mm | |
| Longitud total L | 100 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 10 mm | |
| Forma del mango | HA | |
| Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,2 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
| Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas | 0,04 mm | |
| Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas | 0,05 mm | |
| anillo de color | amarillo | |
| Tipo de producto | Fresa angular |
| Número de artículo | 202279 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197746269 | |
| Número del fabricante | 202279 10 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |