• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de MDI con refrigeración interior HPC, ZOX, ⌀ f8 DC: 10mm

Número de artículo: 202259 10
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
61 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento ZOX
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 3
Diámetro del filo Dc 10 mm
Longitud de filo Lc 16 mm
Longitud total L 100 mm
Diámetro del mango DS 10 mm
Ángulo de desprendimiento 45 grados
Clase de tolerancia f8
Profundidad de corte máx. L2 16 mm; 5 mm
Ancho del chaflán angular 0,2 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 60 mm
Refrigeración interior sí
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01000115
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0100 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 41,6 mm
Ejecución del mango HA
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante VHM-Fräser mit Innenkühlung
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 9,2 mm
Longitud de cabeza L3 16 mm
Longitud del reborde 58 mm
Tipo de fresa ISO Fresa angular
Calidad de equilibrado G 2,5
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Número de cortes activos (lado frontal) Z 3
Sentido de torcimiento derecha
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
División de los cortes Desigual
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Características ángulo espiral desigual
Interfaz Punto de separación 1
Peso 59 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Anillo de color color amarillo
Tipo de producto fresa angular
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,2 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 202259 10
EAN / GTIN 4045197538659
Número del fabricante 202259 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
240
Alu > 10% Si
N
120
CuZn
N
120
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de desbastar estable sin dentado en los labios.
Con núcleo reforzado, cavidades especiales para la viruta y cajas de virutas grandes y pulidas.

Aplicación:

Para el desbastado por fresa con altas exigencias en la superficie de la pieza de trabajo.

Nota:

¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
El producto sucesor recomendado es el n.° 202019.