• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresas de MDI HPC, ZOX, ⌀ f8 DC: 4mm

Número de artículo: 202251 4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
311 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento
ZOX
Estrategia de arranque de virutas
HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z
3
Diámetro del filo Dc
4 mm
Longitud de filo Lc
6,5 mm
Longitud total L
80 mm
Diámetro vástago DS
6 mm
Ángulo de desprendimiento
45 grados
Clase de tolerancia
f8
Ancho del chaflán angular
0,1 mm
Material de corte
MDI
Longitud de alcance A
24 mm
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo
adecuado con restricciones
Avance por diente en el recorte fz
0,045 mm
Húmedo máximo
adecuado
Avance por diente en el fresado de ranuras fz
0,035 mm
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL00600105
Forma de asiento
Mango liso
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
6 mm
Procesamiento en seco
adecuado con restricciones
Tipo de alojamiento
Espiga
Clase de tolerancia del asiento
h6
Longitud vástago LS
54,85 mm
Ejecución del mango
HA
Aire
adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante
sí
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1
3,7 mm
Longitud del reborde
24 mm
Calidad de equilibrado
G 2,5
Número de cortes activos (lado frontal) Z
3
Sentido de torcimiento
derecha
Número de versiones de esquina
1
Esquina/borde
1
Versión de esquina
Como chaflán
Ángulo del chaflán angular
45 grados
División de los cortes
Desigual
Dirección de aproximación
Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción
3
Características ángulo espiral
desigual
Avance por diente en
aluminio: mecanizado con virutas cortas
Grupo de arranque de virutas
N (metal no ferroso)
Grupo de aplicación de herramientas
W
Material de corte, denominación del fabricante
VHM ZOX
Interfaz
Punto de separación 1
Clase de tolerancia
f8
Longitud útil L1
24 mm
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Norma
Werksnorm
Procedimiento de mecanizado
Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color
color amarillo
Tipo de producto
fresa angular
Contenido
pieza única
Factor de corrección fz
1,25

Identificación y clasificación

Número de artículo 202251 4
EAN / GTIN 4045197538550
Número del fabricante 202251 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
240
Alu > 10% Si
N
120
CuZn
N
120
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de desbastar estable sin dentado en los labios.
Con núcleo reforzado, cavidades especiales para la viruta y cajas de virutas grandes y pulidas.

Aplicación:

Para el desbastado por fresa con altas exigencias en la superficie de la pieza de trabajo.