• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresas MDI 12 mm

Número de artículo: 202238 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
124 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: W
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 3

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 12 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo W
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 3
Ángulo de hélice 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa con profundidad de corte 1×D; 0,5×D en contorneado
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 36 mm
Longitud total L 100 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,2 mm
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Avance fz para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas 0,05 mm
Avance fz para contornear en aluminio que produce virutas cortas 0,07 mm
anillo de color amarillo
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 202238 12
EAN / GTIN 4067263238249

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
170
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
140
Aluminio > 10 % Si
N
105
PMMA Fibra acrílica
N
160
PE-HD
N
110
PA 66
N
130
PEEK
N
110
PF 31
N
90
Panal de abeja Sándwich
N
160
Cu
N
120
CuZn
N
150
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Con destalonado excéntrico y rectificado fino adicional en el espacio entre dientes para una evacuación excelente de la viruta en materiales de aluminio de viruta larga.

Aplicación:

Para desbastar y acabar.
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
    ⌀ e8 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra