2-armiger extractor universal, hasta 650 mm de duración, 400 mm profundidad de sujeción con ganchos de extracción extendidos

Número de artículo: 20-40-4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 20-40-4
EAN / GTIN 4021176730641
Número del fabricante 20-40-4
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • El extractor universal de 2 brazos con ganchos de extracción prolongados se utiliza para extraer rodamientos, engranajes y discos profundamente asentados en todos los tamaños estándar para artesanía, taller e industria. Esto permite soltar cualquier componente que esté montado en un eje y sea accesible desde el exterior. Equipado con ganchos estándar robustos y ajustables, el extractor todoterreno garantiza tanto en el desensamblaje externo como interno un desmontaje especialmente seguro y sin daños.
  • La conexión atornillada permite aflojar fácilmente y apretar especialmente firmemente los ganchos de extracción con una llave hexagonal.
  • Aplicación también en componentes excéntricos mediante ganchos de extracción que se mueven libremente sobre la barra transversal

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 740 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 29 1/8
  • Altura total [mm]: 451 mm
  • Altura total [pulgadas]: 17 3/4
  • Anchura entre planos [mm]: 36 mm
  • Dimensión del hilo: G 1 inch
  • Anchura del vano fuera del arranque (mín.) [mm]: 15 mm
  • Span outside pull-off (max.) [inch] (pulgada): 26
  • Span outside pull-off (min.) [inch] (pulgadas): 9/16
  • Anchura de sujeción fuera de extracción (máx.) [mm]: 650 mm
  • Profundidad de sujeción Extractor exterior [mm]: 400 mm
  • Profundidad de sujeción extractor externo [pulg.]: 16
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [mm]: 4 mm
  • Grosor de la raíz del anzuelo en la punta (grosor de la garra K) [pulgada]: 3/16
  • Anchura de la base del gancho (anchura de la garra J) [mm]: 35 mm
  • Anchura del pie del anzuelo (anchura de la garra J) [pulgada]: 1 3/8
  • Profundidad de la base del gancho utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [mm]: 32,5 mm
  • Profundidad de la raíz del anzuelo utilizable (profundidad de la garra utilizable O) [pulgada]: 1 1/4
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [mm]: 67 mm
  • Profundidad total de la raíz del gancho (profundidad total de la garra H) [pulgadas]: 2 5/8
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [mm]: (distancia de las garras a la superficie de base): 20 mm
  • Espesor total de las garras (L+1 mm) [pulgadas]: (distancia de las garras a la superficie de base): 13/16
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (mín.) [mm]: 200 mm
  • Anchura de sujeción dentro de la extensión (máx.) [mm]: 710 mm
  • Extensión interior (mín.) [pulg.]: 7 7/8
  • Extensión interior del vano (máx.) [pulg.]: 27 15/16
  • Par máx. [Nm]: 400 Nm
  • Par máx. [ft lb]: 295.04
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 150 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 15 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 16.53
  • Ganchos extraíbles reversibles: Sí
  • Ajuste rápido disponible: No
  • Soporte de sujeción: No
  • Piezas de repuesto disponibles: Sí
  • Par máx. (hidráulico) [ft lb]: 295.04
  • Diámetro de separación (mín. - máx.) [mm]: 15 mm - 650 mm
  • Anchura del vano en el interior de la extracción (mín. - máx.) [mm]: 200 mm - 710 mm
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra