Hoja de sierra de calar BIM madera <114 mm 3 piezas

Número de artículo: 1991552
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Optimizado para material de trabajo: Madera
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
Material hoja de sierra BiM
Longitud hoja 114 mm
Optimizado para material de trabajo Madera
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Identificación y clasificación

Número de artículo 1991552
EAN / GTIN 885363175868
Número del fabricante 1991552
Número L L51190 329
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descripción

Descripción:

  • POWER BLAST Technology® prolonga la vida útil de la cuchilla
  • El granallado a alta velocidad a lo largo del filo de corte hace que la cuchilla sea más duradera y resistente a la rotura
  • Corte extra limpio
  • Dientes de triple dureza con ángulo de corte optimizado para un acabado extra limpio
  • Resistente a la rotura
  • La tecnología bi-metal hace que la cuchilla sea flexible para una mayor vida útil

Contenido:

3 Pieza