{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro de la superficie de impacto | 28 mm | |
| Material inserto | plástico | |
| Color, negro | Negro intenso | |
| Color, beis | Beige | |
| Color, turquesa | Azul turquesa | |
| Material carcasa | fundición a presión de cinc | |
| Pieza descrita | Griff; Stiel; Griff; Stiel; Kunststoffeinsätze; Schlagflächen; Kunststoffeinsätze; Schlagflächen; Gehäuse; Metallrahmen; Gehäuse; Metallrahmen | |
| Forma de la superficie de impacto | forma redonda | |
| Embalaje | sueltos | |
| Color | Color beis; negro; Color turquesa | |
| Longitud total | 269 mm | |
| Características | antirrebote | |
| Carcasa | sí | |
| Inserto martillo blando | 2 | |
| Material, Mango | madera de fresno | |
| Superficie | natural | |
| Tipo de producto | martillo blando | |
| Peso total | 0,29 g | |
| Contenido | pieza única | |
| Mango | Mango |
| Número de artículo | 1952-28 | |
| EAN / GTIN | 4000896008506 | |
| Número del fabricante | 1952-28 | |
| Número L | L60140 1132 | |
| Fabricante/responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |