{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ de corte DC | 32,5 mm | |
| Longitud de filo Lc | 8 mm | |
| Recubrimiento | Sin revestimiento | |
| Material de corte | HSS Co 5 | |
| Norma | DIN 850 D/F | |
| Perfil de fresado | con dentado cruzado | |
| Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
| Número de dientes Z | 12 | |
| Dirección de aproximación | horizontal | |
| Mango | DIN 1835 B con h6 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Para chavetas de disco DIN 6888 | 8,0×13,0 mm | |
| Longitud total L | 71 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 12 mm | |
| Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
| Tolerancia de mango | h6 | |
| Ángulo del chaflán angular | 90 grados | |
| anillo de color | sin | |
| Tipo de producto | Fresa de ranuras |
| Número de artículo | 194010 32,5X8 | |
| EAN / GTIN | 4045197109408 | |
| Número del fabricante | 194010 32,5X8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |