{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | rojo | |
| Forma mordazas / boca | Forma plana-redonda | |
| Longitud mordazas / boca | 50 mm | |
| Anchura de mordazas/boca | 17 mm | |
| Versión mordaza/boca | forma estriada | |
| Material mordazas / boca | acero al cromo-vanadio | |
| Aptitud para | Alambre de cobre | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates planos / redondos | |
| Características | Función de corte | |
| Material | Acero al carbono (C70) | |
| Superficie | lacado/a; templado | |
| Procedimiento de fabricación | Material endurecido | |
| Longitud total | 160 mm | |
| Peso total | 177 g |
| Número de artículo | 193A.16G | |
| EAN / GTIN | 3662424087158 | |
| Número del fabricante | 193A.16G | |
| Número L | L60130 9643 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |