Hoja de lima para carrocería ∙ 350 mm

Número de artículo: 1934-3
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
Tipo de producto Lima carrocería

Identificación y clasificación

Número de artículo 1934-3
EAN / GTIN 4000896008070
Número del fabricante 1934-3
Número L L60140 2255
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Plano
  • Fresado, con dentado inclinado
  • Dentado (cara):
    1 = grande 1934-1
    2 = medio 1934-2
    3 = fino 1934-3
  • Para soporte de limas HAZET 1934 y 1934N-1
  • DIN 7264 forma A
  • Dimensiones / longitud: 350 mm
  • Peso neto (kg): 0.3 kg

Productos adecuados