• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa de desbaste HSS-PM 16 mm

Número de artículo: 192920 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
96 piezas en stock
  • Material de corte: HSS PM
  • Norma: DIN 844
  • Perfil de fresado: HR
  • Tolerancia ⌀ nominal: k12
  • Número de dientes Z: 4

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 16 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS PM
Norma DIN 844
Perfil de fresado HR
Tolerancia ⌀ nominal k12
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 30 grados
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 63 mm
Longitud total L 123 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,5 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 900 N/mm2 0,046 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 192920 16
EAN / GTIN 4045197108845

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
138
Aluminio > 10 % Si
N
110
Acero < 500 N/mm²
P
83
Acero < 750 N/mm²
P
64
Acero < 900 N/mm²
P
64
Acero < 1100 N/mm²
P
37
Acero < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Perfil de labio fino, destalonado por muela.
Geometría de corte frontal para inmersión.
Para las máximas exigencias de potencia de arranque de viruta.

Ventaja:

Resultados sobresalientes para el fresado en seco.
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
    ⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra