• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hay una alternativa para este artículo

Fresa de desbaste HSS-Co8 28 mm

Número de artículo: 192650 28
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock
  • Material de corte: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Perfil de fresado: NR
  • Tolerancia ⌀ nominal: js12
  • Número de dientes Z: 5

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 28 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Perfil de fresado NR
Tolerancia ⌀ nominal js12
Número de dientes Z 5
Ángulo de hélice 30 grados
Dirección de aproximación Horizontal e inclinado
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Longitud de filo Lc 45 mm
Longitud total L 121 mm
⌀ de mango Ds 25 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0,7 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0,031 mm
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 192650 28
EAN / GTIN 4045197107671

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
120
Acero < 500 N/mm²
P
78
Acero < 750 N/mm²
P
55
Acero < 900 N/mm²
P
55
Acero < 1100 N/mm²
P
29
Acero < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Con perfil de labio destalonado por muela.
Hasta tam. 20, geometría de filos frontales para inmersión.
Los amplios labios dentados se pueden rectificar de nuevo sin variación del perfil.
Tam. de 6M a 25M − Fresas MID: medidas constructivas según norma de fábrica que están comprendidas entre DIN 844 corta y DIN 844 larga.
Alternativa económica.
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
    ⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra