Fresas de desbaste y acabado, TiAlN, ⌀ k12 DC: 22mm

Número de artículo: 191720 22
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
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ k12 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Diámetro del filo Dc 22 mm
Longitud de filo Lc 38 mm
Longitud total L 104 mm
Diámetro del mango DS 20 mm
Ángulo de desprendimiento 30 grados
Clase de tolerancia k12
Material de corte HSS Co 8
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 22 mm
Húmedo máximo adecuado
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,06 mm
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL02001005
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 20 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Ejecución del mango HB
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Schruppschlichtfräser
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Sentido de torcimiento derecha
Esquina/borde 1
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Identificación de la formas, específica del fabricante NF
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 4
Material de corte, denominación del fabricante HSS-CO8 TIALN
Vorschub pro Zahn in acero < 750 N/mm2
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia k12
Peso 247 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Norma DIN 844 B
Letra de la forma, número de norma B
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color Sin
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas

Identificación y clasificación

Número de artículo 191720 22
EAN / GTIN 4045197105011
Número del fabricante 191720 22
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
78
Stål < 750 N/mm²
P
55
Stål < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG (G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Tam. 10 − 30 geometría de corte frontal para inmersión.
Para un aumento notable del rendimiento, con ranuras rompevirutas rectificadas.

Ventaja:

Las ranuras rompevirutas facilitan la evacuación de la viruta al mismo tiempo que generan una buena superficie de pieza.