Fresas de desbaste y acabado, Sin revestimiento, ⌀ k12 DC: 10mm

Número de artículo: 191710 10
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
104 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ k12 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento sin revestimiento
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Diámetro del filo Dc 10 mm
Longitud de filo Lc 22 mm
Longitud total L 72 mm
Diámetro del mango DS 10 mm
Ángulo de desprendimiento 30 grados
Clase de tolerancia k12
Material de corte HSS Co 8
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 10 mm
Húmedo máximo adecuado
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,028 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Clase de tolerancia del asiento h6
Ejecución del mango HB
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Schruppschlichtfräser
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); N (metal no ferroso); P (acero)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Sentido de torcimiento derecha
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Dirección de aproximación Horizontal con inclinación
Número de ranuras de sujeción 4
Grupo de aplicación de herramientas NF
Material de corte, denominación del fabricante HSS-CO8
Vorschub pro Zahn in acero < 750 N/mm2
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia k12
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Norma DIN 844 B
Letra de la forma, número de norma B
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color Sin
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas

Identificación y clasificación

Número de artículo 191710 10
EAN / GTIN 4045197104762
Número del fabricante 191710 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
83
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Perfil de labio fino, destalonado por muela.