Juego de alicates

Número de artículo: 1859SPC/3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color, turquesa Azul turquesa
Pieza descrita Griff; Griff
Color negro; turquesa
Cantidad de herramientas 3 ud.
Tipo de articulación Articulación empotrada
Posibilidad de ajuste de precisión por enclavamientos
Versión mango Mango de 2 componentes
Material mango plástico
Características mango Antideslizante; Ergonomía
Contenido juego
Tipo de producto Alicates regulables
Mango presente
Material Acero
Superficie ejecución pulida
Procedimiento de fabricación Con forjado
Peso total 720 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 1859SPC/3
EAN / GTIN 4000896179039
Número del fabricante 1859SPC/3
Número L L60140 3514
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

ZANGEN-SATZ 1859SPC/3, Versandgewicht: 0,832 kg, GTIN/EAN: 4000896179039
Alicate universal 759SPC-2
Alicate de corte diagonal para grandes fuerzas 1802SPC-11
Alicate de boca semirredonda 1841SPCa-22
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 0.72 kg
  • Número de herramientas: 3