Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Fresas de disco de MDI HPC, TiAlN, ⌀×ancho ±0,1×k11: 40X10mm

Número de artículo: 185015 40X10

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Aceite adecuado
Aire adecuado
Diámetro del filo Dc 40 mm
Diámetro del orificio de montaje D3 13 mm
Ancho de corte B 10 mm
Tipo de fresa ISO Fresas de disco de doble cara
Ángulo de ajuste 90 grados
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 10 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 6 grados
Altura de diente H1 6 mm
Número de cortes (circunferencial) Z 12
Versión de esquina canto vivo
Material de corte MDI
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad MDI
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad MDI
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Recubrimiento TiAlN
Longitud útil L1 6 mm
Longitud total L 10 mm
Longitud funcional 10 mm
Número de revoluciones máx. 2.387 min-1
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 885 A
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado de ranuras (FNU); Fresado de separación (FTR)
Anillo de color Sin
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Fresa de disco
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 10 mm
Profundidad de corte máx. L2 6 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 185015 40X10
EAN / GTIN 4062406397364
Número del fabricante 185015 40X10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
280
Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG (G)
K
70
CuZn
N
300
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de disco MDI de precisión en la zona de arranque de viruta HPC. Con nuevo recubrimiento de alto rendimiento para una duración máxima.
Fresa de juego combinado: las fresas con el mismo ⌀ y cantidad de dientes pueden combinarse para obtener anchos intermedios y ajustarse al ancho deseado. Los dientes se engranan unos contra otros, puesto que las fresas no tienen ningún collar alrededor del taladro central.
Los juegos de 2 piezas son particularmente económicos. Al cambiar de posición se pueden utilizar los dos filos laterales de una fresa.

Nota:

  • Las fresas en juego combinado deben acoplarse con el anillo de mandriles portafresas de ancho correspondiente; de lo contrario, las fresas podrían resultar dañadas.
  • En cuanto a los anillos de mandriles portafresas, ver grupo de productos 30.
  • Ranuras completas: fz para ae = 0,1×D.

Producto sucesor para n.° 185010.