Alicate para anillos de seguridad ∙ 130 mm

Número de artículo: 1845B-3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Pinzas de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 1845B-3
EAN / GTIN 4000896048694
Número del fabricante 1845B-3
Número L L60140 3112
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Trabajo seguro y rápido
  • Soporte fijo de los anillos de seguridad gracias a las puntas destalonadas, cónicas y de gran precisión (fosfatadas)
  • Cuerpo completamente de plástico
    • Interior de metal extremadamente resistente, que se introduce extensamente en los brazos de las pinzas
    • Ligero: forma ergonómica
  • Muelle de retorno
  • Asegurado contra el giro, puntas soldadas a un núcleo de acero macizo
  • Puntas en ángulo de 90° (forma B)
  • Para anillos de seguridad externos
  • Made In Germany
  • Dimensiones / longitud: 130 mm
  • Peso neto (kg): 0.05 kg