Llave de vaso de impacto de 1″ (pulgadas) 3.1/16″

Número de artículo: 18400A 3.1/16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 18400A 3.1/16
EAN / GTIN 4991644436347
Número del fabricante 18400A 3.1/16
Número L L60050 8091
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Longitud: 85 mm
  • Dimensión D2: 86 mm
  • D1: 109 mm
  • Longitud: 42 mm
  • Conduzca: 1″
  • Toma cuadrada
  • Salida 3.1/16″
  • Toma hexagonal
  • Superficie: manganeso-fosfato
  • Material: Cromo Molibdeno