Llave de vaso de impacto de 1″ (pulgadas) 1.1/8″

Número de artículo: 18400A 1.1/8
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 18400A 1.1/8
EAN / GTIN 4991644436019
Número del fabricante 18400A 1.1/8
Número L L60050 7183
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Longitud: 57 mm
  • Dimensión D2: 54 mm
  • D1: 47,8 mm
  • Longitud: 18 mm
  • Conduzca: 1″
  • Toma cuadrada
  • Salida 1.1/8″
  • Toma hexagonal
  • Superficie: manganeso-fosfato
  • Material: Cromo Molibdeno