Soporte para llave de impacto

Número de artículo: 179N-46
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Carros de taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 179N-46
EAN / GTIN 4000896224265
Número del fabricante 179N-46
Número L L60140 4732
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Soporte para llave de impacto
  • Para los carros de herramientas Carro de herramientas Assistent 167-3S ∙ 177 ∙ 178N ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179NXL ∙ 179NXXL y banco de trabajo Carro de herramientas Assistent 177W ∙ 179NW
  • Especialmente adaptado a la llave de impacto y a la atornilladora a batería HAZET
  • Fijación individual en las paredes con orificios cuadrados para herramientas
  • La capa de goma interior protege a los atornilladores de daños
  • Las lengüetas de enganche y el clip de bloqueo garantizan una sujeción segura y sencilla
  • Facilidad de limpieza mediante un revestimiento liso
  • Made In Germany