{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Forma del mango | con rosca | |
| Refrigeración interior | sí | |
| L1 | 35 mm | |
| Longitud total Ltot | 36,8 mm | |
| ⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
| ⌀ D2 | 24 mm | |
| Rosca de alojamiento M | M12 | |
| Juego de tornillos de amarre | 219985 (TX15; 4,2 Nm) | |
| Tipo de producto | Portahojas de sierra |
| Número de artículo | 179905 40/50 | |
| EAN / GTIN | 4045197887153 | |
| Número del fabricante | 179905 40/50 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |