• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hoja de sierra circular de metal duro Ángulo desprendimiento negativo 300X30M mm

Número de artículo: 179700 300X30M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
  • Material de corte: MD
  • Equipamiento: MD

Detalles de producto

Datos técnicos

300 mm
Espesor 3,2 mm
Material de corte MD
⌀ de perforación 30 mm
Número de dientes Z 72
División t 13,1 mm
Número de taladros de arrastre 2;2
⌀ taladros de arrastre 7;11 mm
Taladros de arrastre distancia al centro 42;63 mm
adecuado para productos de aserrado Kaltenbach
Equipamiento MD
Refrigeración interior no
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 179700 300X30M
EAN / GTIN 4045197096166

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
850
Aluminio > 10 % Si
N
650
CuZn
N
450
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Dentado de alto rendimiento con diente de corte previo y diente finalizador. Las plaquitas de metal duro en forma trapezoidal se cortan fácilmente y producen superficies de corte limpias.

Ventaja:

Especialmente adecuado para material de perfil anodizado duro.

Aplicación:

En máquinas altamente revolucionadas.
F = dentado fino para perfiles de pared delgada o placas con un grosor de pared de hasta 5 mm.
M = dentado medio para perfiles y tubos de grosor de pared superior a 5 mm.
G = dentado grueso para material macizo como barras y varillas.
Ángulo de desprendimiento negativo 6° para utilizar en máquinas con la colocación oscilante de la hoja de sierra desde arriba. Preferiblemente para perfiles delgados.

Nota:

  • Velocidad de corte recomendada: 40 − 80 m/s, en materiales duros como aleaciones, latón o bronce, utilizar los valores inferiores en la medida de lo posible.
  • Comprobar especialmente que el avance sea uniforme para evitar daños.
  • Modelos adicionales a petición.
  • Encontrará otras hojas de sierra circular en el volumen 2 del catálogo.
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
    ⌀×taladro (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra