Extractor universal ∙ 3 brazos

Número de artículo: 1789-22
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad de ganchos 3
Tipo de producto Extractor de tres brazos
Autocentrable
Peso 3,6 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 1789-22
EAN / GTIN 4000896136087
Número del fabricante 1789-22
Número L L60140 4865
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para extraer ruedas dentadas y rodamientos de bolas
  • Garra de extracción utilizable por ambos lados con un lado estrecho para espacios reducidos
  • Compresión automática de la garra de extracción
  • Modelo con 3 brazos
  • Superficie: galvanizada
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 3.6 kg