• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hoja de sierra circular de metal 68X1,6M mm

Número de artículo: 178860 68X1,6M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
  • Material de corte: HSS E

Detalles de producto

Datos técnicos

68 mm
Espesor 1,6 mm
Material de corte HSS E
⌀ de perforación 16 mm
Número de dientes Z 64
Refrigeración interior no
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 178860 68X1,6M
EAN / GTIN 4045197245601
Número del fabricante F. GF 68X1,6M

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
800
Aluminio > 10 % Si
N
600
Acero < 500 N/mm²
P
37
Acero < 750 N/mm²
P
22
Acero < 900 N/mm²
P
20
Acero < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Producto alemán de primera calidad, con rectificado, hueco especial y dentado de precisión.

Idóneo para:

GF y AXX AiR.