• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hoja de sierra circular fino 250X2/K mm

Número de artículo: 177055 250X2/K
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
  • Material de corte: HSS

Detalles de producto

Datos técnicos

250 mm
Espesor 2 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
⌀ de perforación 32 mm
Número de dientes Z 200
División t 4 mm
Número de taladros de arrastre 2; 2; 4
⌀ taladros de arrastre 8; 11; 9 mm
Taladros de arrastre distancia al centro 45; 63; 50 mm
adecuado para productos de aserrado Adige; Berg & Schmid; Bewo; IBP; Thomas
Refrigeración interior no
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 177055 250X2/K
EAN / GTIN 4067263046547

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
800
Aluminio > 10 % Si
N
600
Acero < 500 N/mm²
P
37
Acero < 750 N/mm²
P
22
Acero < 900 N/mm²
P
20
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Modelo preciso y alta calidad al mejor precio. La superficie vaporizada protege del aporte de material.

Aplicación:

en máquinas de marcha lenta (aprox. 50 rpm).
Paso de dientes t: (forma de los dientes).
  • 4 mm (BW) − Para perfiles y tubos con grosor de pared de 1,0 − 1,5 mm.
  • 5 / 6 mm (HZ) − Para perfiles medianos, tubos y material macizo con un grosor de pared o sección transversal por encima de 1,5 − 20 mm.
  • 7 / 8 mm (HZ) − Para perfiles y materiales macizos gruesos con un grosor de pared o una sección transversal de hasta 50 mm aprox.
  • 10 − 16 mm (HZ) − Para secciones transversales muy gruesas y materiales macizos extraordinariamente gruesos de más de 50 mm.

Nota:

Producto sucesor para n.° 177050.
  • Para aceros inoxidables (p. ej. V2A) es decisivo que la velocidad de corte y la lubricación sean correctas (ver datos en el manual de mecanizado con arranque de viruta, n.º 110020).
  • Las diferencias con respecto a la marcha concéntrica y el alabeo admisibles según DIN 1840 no se alcanzan en gran medida, en ocasiones llegan al 50 %.
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
    ⌀×grosor (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra