{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ | 225 mm | |
| Espesor | 2 mm | |
| Material de corte | HSS | |
| ⌀ de perforación | 32 mm | |
| Número de dientes Z | 180 | |
| División t | 4 mm | |
| Número de taladros de arrastre | 2 | |
| ⌀ taladros de arrastre | 8 mm | |
| Taladros de arrastre distancia al centro | 45 mm | |
| adecuado para productos de aserrado | Eisele | |
| adecuado para material | Metal | |
| Refrigeración interior | no | |
| Tipo de producto | Hoja de sierra circular |
| Número de artículo | 177000 225X2/K | |
| EAN / GTIN | 4045197244895 | |
| Fabricante/responsable | Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com |